text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 EL 7/32AF (5,5MM) Extra Langer Sechskantschlüssel 7/32“ Chrom-Vanadium Stahl Verzinkt 186mm

Artikelnummer 5S203140
Gesamtlänge (mm)
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 5.5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 186

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 186
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 5.5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 186
Schlüsselweite (Zoll) 7/32 Zoll
Mit Kugelkopf Nein
Kappe drehbar Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model 42 EL 7/32AF (5,5MM)

Beschreibung

GEDORE Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, galvanisch verzinkt

Artikelnummern

Artikelnummer 5S203140
EAN 4010886815748
UBB 500642593494
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 1543342
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.