text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 2,5 EL Doppelkugelkopf-Sechskantschlüssel 2,5 mm Chrom-Vanadium Stahl verzinkt 115 mm

Artikelnummer 5P810754
Gesamtlänge (mm)
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 2.5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 115

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 115
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 2.5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 115
Mit Kugelkopf Nein
Kappe drehbar Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model 42 DKEL 2,5

Beschreibung

Einfacher Einsatz dort, wo normale Innensechskantschlüssel versagen würden, durch bessere Zugänglichkeit und niedrige Bauhöhe, Rascher Arbeitsfortschritt, da die beiden Kugelenden ein Umgehen von Überständen ermöglichen, Reduziert die Verletzungsgefahr der Finger bei Arbeiten auf ebenen Flächen, GEDORE Vanadium Stahl 59CrV4, verzinkt, Vanadium Stahl 59CrV4, verzinkt

Artikelnummern

Artikelnummer 5P810754
EAN 4010886936825
UBB 500642595051
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 2797097
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.