Sechskantschlüssel
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel
8X569926
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
Gedore 42 DKEL 10 EL Doppelkugelkopf-Sechskantschlüssel 10mm Chrom-Vanadium Stahl Verzinkt 227mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8X569926
Gesamtlänge (mm)
Schlüsselweite (mm)
10
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
227
Mit Kugelkopf
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
227
Schlüsselweite (mm)
10
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
227
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
42 DKEL 10
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Einfacher Einsatz dort, wo normale Innensechskantschlüssel versagen würden, durch bessere Zugänglichkeit und niedrige Bauhöhe, Rascher Arbeitsfortschritt, da die beiden Kugelenden ein Umgehen von Überständen ermöglichen, Reduziert die Verletzungsgefahr der Finger bei Arbeiten auf ebenen Flächen, GEDORE Vanadium Stahl 59CrV4, verzinkt, Vanadium Stahl 59CrV4, verzinkt
Artikelnummern
Artikelnummer
8X569926
EAN
4010886936894
UBB
500642596463
UNSPSC
27111710
Hersteller Artikel Nr
2797178