text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 1,5 EL Doppelkugelkopf-Sechskantschlüssel 1,5mm Chrom-Vanadium Stahl Verzinkt 89mm

Artikelnummer 9F602314
Gesamtlänge (mm)
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 1.5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 89

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 89
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 1.5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 89
Mit Kugelkopf Nein
Kappe drehbar Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model 42 DKEL 1,5

Beschreibung

Einfacher Einsatz dort, wo normale Innensechskantschlüssel versagen würden, dank verbesserter Zugänglichkeit und niedrigem Profil, Schneller Arbeitsfortschritt, da die beiden Kugelenden das Umgehen von Überständen ermöglichen, Reduziert die Verletzungsgefahr der Finger bei Arbeiten auf ebenen Flächen, GEDORE Vanadiumstahl 59CrV4, verzinkt, Vanadiumstahl 59CrV4, verzinkt

Artikelnummern

Artikelnummer 9F602314
EAN 4010886936801
UBB 500642594633
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 2797062
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.