Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
1E268970
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
Gedore 3550-30 Torque Wrench 12.5mm 60Nm 591mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1E268970
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
1740
Gesamtlänge (mm)
591
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
1740
Gesamtlänge (mm)
591
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm)
['60.000', '300.000']
Breite des Kopfes (mm)
42.5
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Einstellung der Schrittweite (Nm)
10
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
1
Modell Schraubendreher
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
3
Höhe des Kopfes (mm)
22
Mit Skala
Ja
VDE-geprüft
Nein
Model
3550-30
Type
Torque Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohr-Drehmomentschlüssel mit integrierter Hebelratsche und mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und damit genauer als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Für den kontrollierten gerichteten Anzug
Artikelnummern
Artikelnummer
1E268970
EAN
4002805935576
UBB
500673275318
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
2958066