text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3549-05 Torque Wrench 10mm 10Nm 348mm

Artikelnummer 5K702024
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 825
Gesamtlänge (mm) 348
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) ['10.000', '50.000']

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 825
Gesamtlänge (mm) 348
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) ['10.000', '50.000']
Breite des Kopfes (mm) 35
Größe des Anschlusses (mm) 10
Einstellung der Schrittweite (Nm) 2.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.25
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Höhe des Kopfes (mm) 19.1
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Warennummer 82041100
Model 3549-05
Type Torque Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 5K702024
EAN 4002805935545
UBB 500673275078
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 2958023
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.