Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
4N268643
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
Gedore 3549-02 Torque Wrench 6.3mm 5Nm 286mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4N268643
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
670
Gesamtlänge (mm)
286
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
670
Gesamtlänge (mm)
286
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm)
['5.000', '25.000']
Breite des Kopfes (mm)
25
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Einstellung der Schrittweite (Nm)
1
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.1
Modell Schraubendreher
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
3
Höhe des Kopfes (mm)
21.5
Mit Skala
Ja
VDE-geprüft
Nein
Model
3549-02
Type
Torque Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebelknarre und Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und damit genauer als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Für den kontrollierten, gerichteten Anzug
Artikelnummern
Artikelnummer
4N268643
EAN
4002805935538
UBB
500673274998
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
2958015