Schraubendreher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
0I691603
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
Gedore 2163 TXB T7 Torx-Schraubendreher TX7 60mm Klinge 3-Komponenten-Griff 145mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0I691603
Isoliert
Ja
Gewicht
34
Gesamtlänge (mm)
145
Größe (TX)
7
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
60
Mit Bohrung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
34
Gesamtlänge (mm)
145
Größe (TX)
7
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
60
Mit Bohrung
Nein
Griffige Ausführung
Andere
Kappe drehbar
Nein
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Warennummer
82054000
Model
2163 TXB T7
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0I691603
EAN
4010886803097
UBB
500642618812
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
6677570