text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TXB T25 Torx-Schraubendreher TX25 100mm Klinge 3-Komponenten-Griff 200mm

Artikelnummer 5Z723140
Isoliert Ja
Gewicht 82
Gesamtlänge (mm) 200
Größe (TX) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100
Mit Bohrung Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 82
Gesamtlänge (mm) 200
Größe (TX) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100
Mit Bohrung Nein
Griffige Ausführung Andere
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model 2163 TXB T25

Artikelnummern

Artikelnummer 5Z723140
EAN 4010886806845
UBB 500642620040
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 6678380
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.