Schraubendreher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
1L347572
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
Gedore 2163 TXB T20 Torx-Schraubendreher TX20 100mm Klinge 3-Komponenten-Griff 185mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1L347572
Isoliert
Ja
Gewicht
60
Gesamtlänge (mm)
185
Größe (TX)
20
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
60
Gesamtlänge (mm)
185
Größe (TX)
20
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
100
Mit Bohrung
Nein
Griffige Ausführung
Andere
Kappe drehbar
Nein
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Warennummer
82054000
Model
2163 TXB T20
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kennzeichnung der Antriebsart am Griffende, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl
Artikelnummern
Artikelnummer
1L347572
EAN
4010886806838
UBB
500642619802
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
6678110