Schraubendreher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
7S272375
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
Gedore 2163 TXB T15 Torx-Schraubendreher TX15 80mm Klinge 3-Komponenten-Griff 165mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7S272375
Isoliert
Ja
Gewicht
54
Gesamtlänge (mm)
165
Größe (TX)
15
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
80
Mit Bohrung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
54
Gesamtlänge (mm)
165
Größe (TX)
15
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
80
Mit Bohrung
Nein
Griffige Ausführung
Andere
Kappe drehbar
Nein
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
2163 TXB T15
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7S272375
EAN
4010886803127
UBB
500642619646
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
6678030