Schraubendreher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
1Q891199
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
Gedore 2163 TXB T10-300 Torx-Schraubendreher T10 300mm Klinge 3-Komponenten-Griff 385mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1Q891199
Isoliert
Ja
Gewicht
180
Gesamtlänge (mm)
385
Größe (TX)
40
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
180
Gesamtlänge (mm)
385
Größe (TX)
40
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
300
Mit Bohrung
Nein
Griffige Ausführung
Andere
Kappe drehbar
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
2163 TXB T10-300
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kennzeichnung der Antriebsart am Griffende, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl
Artikelnummern
Artikelnummer
1Q891199
EAN
4010886938157
UBB
500642592082
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
2824159