text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T7 Torx-Schraubendreher TX7 60mm Klinge 3-Komponenten-Griff 145mm

Artikelnummer 1N812781
Isoliert Ja
Gewicht 37
Gesamtlänge (mm) 145
Größe (TX) 7
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 37
Gesamtlänge (mm) 145
Größe (TX) 7
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Mit Bohrung Nein
Griffige Ausführung Andere
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model 2163 TX T7

Beschreibung

Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kennzeichnung der Antriebsart am Griffende, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl

Artikelnummern

Artikelnummer 1N812781
EAN 4010886803387
UBB 500642614027
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 6685590
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.