Schraubendreher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
5U364522
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
Gedore 2163 TX T45 Torx-Schraubendreher TX45 130mm Klinge 3-Komponenten-Griff 250mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5U364522
Isoliert
Nein
Gewicht
156
Gesamtlänge (mm)
250
Größe (TX)
45
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
130
Mit Bohrung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Gewicht
156
Gesamtlänge (mm)
250
Größe (TX)
45
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
130
Mit Bohrung
Nein
Griffige Ausführung
Andere
Kappe drehbar
Nein
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Warennummer
82054000
Model
2163 TX T45
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5U364522
EAN
4010886803486
UBB
500642616006
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
6686640