text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T40 Torx-Schraubendreher TX40 130mm Klinge 3-Komponenten-Griff 240mm

Artikelnummer 8K952045
Isoliert Ja
Gewicht 126
Gesamtlänge (mm) 240
Größe (TX) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 126
Gesamtlänge (mm) 240
Größe (TX) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 130
Mit Bohrung Nein
Griffige Ausführung Andere
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model 2163 TX T40

Beschreibung

Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kennzeichnung der Antriebsart am Griffende, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl

Artikelnummern

Artikelnummer 8K952045
EAN 4010886803479
UBB 500642615842
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 6686560
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.