text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T30 Torx-Schraubendreher TX30 115mm Klinge 3-Komponenten-Griff 225mm

Artikelnummer 6B307035
Isoliert Ja
Gewicht 106
Gesamtlänge (mm) 225
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 115
Mit Bohrung Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 106
Gesamtlänge (mm) 225
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 115
Mit Bohrung Nein
Griffige Ausführung Andere
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Warennummer 82054000
Model 2163 TX T30

Artikelnummern

Artikelnummer 6B307035
EAN 4010886803462
UBB 500642615685
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 6686480
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.