text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T27 Torx-Schraubendreher TX27 115mm Klinge 3-Komponenten-Griff 215mm

Artikelnummer 0Y291877
Isoliert Ja
Gewicht 83
Gesamtlänge (mm) 215
Größe (TX) 27
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 83
Gesamtlänge (mm) 215
Größe (TX) 27
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 115
Mit Bohrung Nein
Griffige Ausführung Andere
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Warennummer 82054000
Model 2163 TX T27

Beschreibung

Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kennzeichnung der Antriebsart am Griffende, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl

Artikelnummern

Artikelnummer 0Y291877
EAN 4010886803455
UBB 500642615438
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 6686210
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.