Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
0P918531
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
Gedore 2163 TX T25 Torx-Schraubendreher TX25 100mm Klinge 3-Komponenten-Griff 200mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0P918531
Isoliert
Ja
Gewicht
71
Gesamtlänge (mm)
200
Größe (TX)
25
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
100
Mit Bohrung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
71
Gesamtlänge (mm)
200
Größe (TX)
25
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
100
Mit Bohrung
Nein
Griffige Ausführung
Andere
Kappe drehbar
Nein
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Warennummer
82054000
Model
2163 TX T25
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0P918531
EAN
4010886803448
UBB
500642615271
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
6686130