text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T15 Torx-Schraubendreher TX15 80mm Klinge 3-Komponenten-Griff 165mm

Artikelnummer 6V670387
Isoliert Ja
Gewicht 41
Gesamtlänge (mm) 165
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 80
Mit Bohrung Ja

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 41
Gesamtlänge (mm) 165
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 80
Mit Bohrung Ja
Griffige Ausführung Andere
Durchmesser des Blattes (mm) 80
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model 2163 TX T15

Artikelnummern

Artikelnummer 6V670387
EAN 4010886803424
UBB 500642614852
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 6685910
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.