Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
1V874284
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
Gedore 2163 TX 9IP Torx Plus Schraubendreher IP9 60mm Klinge 3-Komponenten-Griff 145mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1V874284
Isoliert
Ja
Gewicht
55
Gesamtlänge (mm)
145
Größe (TX)
9
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
55
Gesamtlänge (mm)
145
Größe (TX)
9
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
60
Mit Bohrung
Ja
Griffige Ausführung
Andere
Kappe drehbar
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Ja
Marke
Gedore
Model
2163 TX 9IP
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kennzeichnung der Antriebsart am Griffende, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, TORX PLUS® = eingetragenes Warenzeichen von Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = eingetragenes Warenzeichen der Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Artikelnummern
Artikelnummer
1V874284
EAN
4010886938287
UBB
500642573272
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
2824329