text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 40IP Torx Plus Schraubendreher IP40 130mm Klinge 3-Komponenten-Griff 240mm

Article number 2U341370
Isoliert Ja
Gewicht 140
Gesamtlänge (mm) 240
Größe (TX) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein

Specifications

Isoliert Ja
Gewicht 140
Gesamtlänge (mm) 240
Größe (TX) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 130
Mit Bohrung Ja
Griffige Ausführung Andere
Kappe drehbar Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Warennummer 82054000
Model 2163 TX 40IP

Description

Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kennzeichnung der Antriebsart am Griffende, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, TORX PLUS® = eingetragenes Warenzeichen von Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = eingetragenes Warenzeichen der Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Article numbers

Article number 2U341370
EAN 4010886938355
UBB 500642574676
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  2824418
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.