Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
0L202363
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
Gedore 2163 TX 30IP Torx Plus Schraubendreher IP30 115mm Klinge 3-Komponenten-Griff 225mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0L202363
Isoliert
Ja
Gewicht
100
Gesamtlänge (mm)
225
Größe (TX)
30
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
100
Gesamtlänge (mm)
225
Größe (TX)
30
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
115
Mit Bohrung
Ja
Griffige Ausführung
Andere
Kappe drehbar
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
2163 TX 30IP
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kennzeichnung der Antriebsart am Griffende, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, TORX PLUS® = eingetragenes Warenzeichen von Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = eingetragenes Warenzeichen der Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Artikelnummern
Artikelnummer
0L202363
EAN
4010886938348
UBB
500642574429
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
2824396