text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 25IP Torx Plus Schraubendreher IP25 100mm Klinge 3-Komponenten-Griff 200mm

Artikelnummer 3A881511
Isoliert Ja
Gewicht 55
Gesamtlänge (mm) 185
Größe (TX) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100
Mit Bohrung Ja

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 55
Gesamtlänge (mm) 185
Größe (TX) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100
Mit Bohrung Ja
Griffige Ausführung Andere
Kappe drehbar Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Warennummer 82054000
Model 2163 TX 25IP

Artikelnummern

Artikelnummer 3A881511
EAN 4010886938324
UBB 500642574007
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2824361
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.