text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 15IP Torx Plus Schraubendreher IP15 80mm Klinge 3-Komponenten-Griff 165mm

Artikelnummer 3U681017
Isoliert Ja
Gewicht 55
Gesamtlänge (mm) 165
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 80
Mit Bohrung Ja

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 55
Gesamtlänge (mm) 165
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 80
Mit Bohrung Ja
Griffige Ausführung Andere
Kappe drehbar Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Warennummer 82054000
Model 2163 TX 15IP

Artikelnummern

Artikelnummer 3U681017
EAN 4010886938300
UBB 500642573686
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2824345
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.