Schraubendreher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
1N161042
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
Gedore 2163 TX 10IP Torx Plus Schraubendreher IP10 80mm Klinge 3-Komponenten-Griff 165mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1N161042
Isoliert
Ja
Gewicht
55
Gesamtlänge (mm)
165
Größe (TX)
10
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
55
Gesamtlänge (mm)
165
Größe (TX)
10
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
80
Mit Bohrung
Ja
Griffige Ausführung
Andere
Kappe drehbar
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
2163 TX 10IP
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kennzeichnung der Antriebsart am Griffende, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, TORX PLUS® = eingetragenes Warenzeichen von Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = eingetragenes Warenzeichen der Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Artikelnummern
Artikelnummer
1N161042
EAN
4010886938294
UBB
500642573439
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
2824337