text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 KTX T40 Torx-Schraubendreher T40 130mm Klinge 3-Komponenten-Griff 240mm

Artikelnummer 7O415707
Isoliert Ja
Gewicht 140
Gesamtlänge (mm) 240
Größe (TX) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 130
Mit Bohrung Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 140
Gesamtlänge (mm) 240
Größe (TX) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 130
Mit Bohrung Nein
Griffige Ausführung Andere
Kappe drehbar Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model 2163 KTX T40

Artikelnummern

Artikelnummer 7O415707
EAN 4010886938249
UBB 500642622020
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2824280
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.