text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 KTX T27 Torx-Schraubendreher T27 115mm Klinge 3-Komponenten-Griff 215mm

Artikelnummer 7J994693
Isoliert Ja
Gewicht 100
Gesamtlänge (mm) 215
Größe (TX) 27
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 115
Mit Bohrung Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 100
Gesamtlänge (mm) 215
Größe (TX) 27
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 115
Mit Bohrung Nein
Griffige Ausführung Andere
Kappe drehbar Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model 2163 KTX T27

Artikelnummern

Artikelnummer 7J994693
EAN 4010886938225
UBB 500642621600
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2824264
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.