text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 KTX T25 Torx-Schraubendreher T25 100mm Klinge 3-Komponenten-Griff 200mm

Artikelnummer 7Y059831
Isoliert Ja
Gewicht 100
Gesamtlänge (mm) 200
Größe (TX) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100
Mit Bohrung Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 100
Gesamtlänge (mm) 200
Größe (TX) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100
Mit Bohrung Nein
Griffige Ausführung Andere
Kappe drehbar Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model 2163 KTX T25

Artikelnummern

Artikelnummer 7Y059831
EAN 4010886938218
UBB 500642621451
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2824256
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.