text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160SK Kreuzschlitzschraubendreher mit Schlagkappe PH4 200mm Klinge 3-Komponenten-Griff 325mm

Artikelnummer 9X609684
Länge der Klinge (mm)
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Ja
Größe 4
Gewicht 292
Gesamtlänge (mm) 320
Antimagnetisch Ja

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 200
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Ja
Größe 4
Gewicht 292
Gesamtlänge (mm) 320
Antimagnetisch Ja
Isolationsschutz 1000 V Nein
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Nein
Funkenarmes Modell Ja
Kappe drehbar Ja
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model 2160SK

Artikelnummern

Artikelnummer 9X609684
EAN 4010886857298
UBB 500642608672
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 1845322
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.