Schraubendreher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
2R330573
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
Gedore 2160 Pozidriv-Schraubendreher PZ2 300mm Klinge 3-Komponenten-Griff 410mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2R330573
Länge der Klinge (mm)
Verschraubungssystem
Pozidriv PZ
Isoliert
Ja
Größe
2
Gewicht
140
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge der Klinge (mm)
300
Verschraubungssystem
Pozidriv PZ
Isoliert
Ja
Größe
2
Gewicht
140
Gesamtlänge (mm)
410
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Nein
Funkenarmes Modell
Ja
Griffige Ausführung
Andere
Kappe drehbar
Ja
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
2160
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
3-Komponenten-Griffe Power-Grip3 mit Aufhängebohrung, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsart am Griffende gekennzeichnet, Klinge Größe 3 und 4 mit Sechskantaufnahme, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, * nicht genormt
Artikelnummern
Artikelnummer
2R330573
EAN
4010886938096
UBB
500642591662
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
2824094