text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160 Kreuzschlitzschraubendreher PH2 150mm Klinge 3-Komponenten-Griff 260mm

Artikelnummer 2Y780606
Länge der Klinge (mm)
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Ja
Größe 2
Gewicht 140

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 150
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Ja
Größe 2
Gewicht 140
Gesamtlänge (mm) 260
Antimagnetisch Ja
Isolationsschutz 1000 V Nein
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Nein
Funkenarmes Modell Ja
Griffige Ausführung Andere
Kappe drehbar Ja
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model 2160

Beschreibung

3-Komponenten-Griffe Power-Grip3 mit Aufhängebohrung, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsart am Griffende gekennzeichnet, Klinge Größe 3 und 4 mit Sechskantaufnahme, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, * nicht genormt

Artikelnummern

Artikelnummer 2Y780606
EAN 4010886938072
UBB 500642606288
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2824078
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.