Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
4Y789436
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
Gedore 2154SK 8 Schlitz-Schraubendreher 1,2 x 8mm 150mm Klinge 3-Komponenten-Griff 270mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4Y789436
Isoliert
Ja
Gewicht
202
Gesamtlänge (mm)
270
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
150
Breite der Klinge (mm)
8
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
202
Gesamtlänge (mm)
270
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
150
Breite der Klinge (mm)
8
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Nein
Funkenarmes Modell
Ja
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm)
13
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Ja
Gewölbte Klinge
Nein
Kappe drehbar
Ja
Kontinuierliche Klinge
Ja
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Ja
Marke
Gedore
Model
2154SK 8
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4Y789436
EAN
4010886857229
UBB
500642603889
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
1845241