Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
9G331830
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
Gedore 2154SK 8-175 Schlitzschraubendreher 1.6 x 8mm 175mm Klinge 3-Komponenten-Griff 295mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9G331830
Isoliert
Ja
Gewicht
229
Gesamtlänge (mm)
295
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
229
Gesamtlänge (mm)
295
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
175
Breite der Klinge (mm)
8
Funkenarmes Modell
Ja
Griffige Ausführung
Andere
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm)
13
Kappe drehbar
Ja
Kontinuierliche Klinge
Ja
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Ja
Marke
Gedore
Model
2154SK 8-175
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
3-Komponenten-Griffe Power-Grip3 mit Schlagkappe, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Sechskantklinge mit zusätzlichem Sechskantansatz, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, * Länge nicht genormt
Artikelnummern
Artikelnummer
9G331830
EAN
4010886938126
UBB
500642604044
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
2824124