Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
7Q000081
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
Gedore 2154SK 7 Schlitzschraubendreher 1,2 x 7mm 125mm Klinge 3-Komponenten-Griff 230mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7Q000081
Isoliert
Ja
Gewicht
229
Gesamtlänge (mm)
230
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
229
Gesamtlänge (mm)
230
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
125
Breite der Klinge (mm)
7
Funkenarmes Modell
Ja
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm)
10
Kappe drehbar
Ja
Kontinuierliche Klinge
Ja
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Ja
Marke
Gedore
Model
2154SK 7
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
3-Komponenten-Griffe Power-Grip3 mit Schlagkappe, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Sechskantklinge mit zusätzlichem Sechskantansatz, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, * Länge nicht genormt
Artikelnummern
Artikelnummer
7Q000081
EAN
4010886938119
UBB
500642603624
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
2824116