Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
2O800971
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
Gedore 2154SK 5,5 Schlitzschraubendreher 1 x 5,5 mm 100 mm Klinge 3-Komponenten-Griff 205 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2O800971
Isoliert
Ja
Gewicht
116
Gesamtlänge (mm)
205
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
100
Breite der Klinge (mm)
5.5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
116
Gesamtlänge (mm)
205
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
100
Breite der Klinge (mm)
5.5
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Nein
Funkenarmes Modell
Ja
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm)
8
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Ja
Gewölbte Klinge
Nein
Kappe drehbar
Ja
Kontinuierliche Klinge
Ja
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Ja
Marke
Gedore
Model
2154SK 5,5
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2O800971
EAN
4010886857205
UBB
500642603053
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
1845225