text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 3,5 Schlitz-Schraubendreher 0.6 x 3.5mm 75mm Klinge 3-Komponenten-Griff 180mm

Artikelnummer 2S286253
Isoliert Ja
Gewicht 86
Gesamtlänge (mm) 180
Antimagnetisch Ja
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 86
Gesamtlänge (mm) 180
Antimagnetisch Ja
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 75
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Nein
Funkenarmes Modell Ja
Griffige Ausführung Andere
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm) 8
Gewölbte Klinge Nein
Kappe drehbar Ja
Kontinuierliche Klinge Ja
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Ja
Marke Gedore
Model 2154SK 3,5

Beschreibung

3-Komponenten-Griffe Power-Grip3 mit Schlagkappe, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Sechskantklinge mit zusätzlichem Sechskant-Aufsatz, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, * Länge nicht genormt

Artikelnummern

Artikelnummer 2S286253
EAN 4010886857182
UBB 500642602634
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 1845209
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.