Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
0W634234
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
Gedore 2154SK 14 Schlitzschraubendreher 2,5 x 14mm 250mm Klinge 3-Komponenten-Griff 370mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0W634234
Isoliert
Ja
Gewicht
432
Gesamtlänge (mm)
370
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
250
Breite der Klinge (mm)
14
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
432
Gesamtlänge (mm)
370
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
250
Breite der Klinge (mm)
14
Dicke der Klinge (mm)
2.5
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Nein
Funkenarmes Modell
Ja
Griffige Ausführung
Andere
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm)
16
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Ja
Gewölbte Klinge
Nein
Kappe drehbar
Ja
Kontinuierliche Klinge
Ja
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Ja
Marke
Gedore
Model
2154SK 14
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0W634234
EAN
4010886857250
UBB
500642604879
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
1845284