Schraubendreher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
6R247056
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
Gedore 2154SK 12 Schlitzschraubendreher 2 x 12mm 200mm Klinge 3-Komponenten-Griff 320mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6R247056
Isoliert
Ja
Gewicht
315
Gesamtlänge (mm)
320
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
200
Breite der Klinge (mm)
12
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
315
Gesamtlänge (mm)
320
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
200
Breite der Klinge (mm)
12
Dicke der Klinge (mm)
2
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Nein
Funkenarmes Modell
Ja
Griffige Ausführung
Andere
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm)
16
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Ja
Gewölbte Klinge
Nein
Kappe drehbar
Ja
Kontinuierliche Klinge
Ja
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Ja
Marke
Gedore
Model
2154SK 12
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6R247056
EAN
4010886857243
UBB
500642604465
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
1845276