Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
5V693163
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
Gedore 2154SK 10 Schlitzschraubendreher 1,6 x 10mm 200mm Klinge 3-Komponenten-Griff 320mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5V693163
Isoliert
Ja
Gewicht
245
Gesamtlänge (mm)
320
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
200
Breite der Klinge (mm)
10
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
245
Gesamtlänge (mm)
320
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
200
Breite der Klinge (mm)
10
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Nein
Funkenarmes Modell
Ja
Griffige Ausführung
Andere
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm)
13
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Ja
Gewölbte Klinge
Nein
Kappe drehbar
Ja
Kontinuierliche Klinge
Ja
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Ja
Marke
Gedore
Model
2154SK 10
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5V693163
EAN
4010886857236
UBB
500642604200
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
1845268