Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
1Z862399
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
Gedore 2153 8 Schlitz-Stumpfschraubendreher 1,2 x 8mm 25mm Klinge 3-Komponenten-Griff 81mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1Z862399
Isoliert
Ja
Gewicht
51
Gesamtlänge (mm)
81
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
51
Gesamtlänge (mm)
81
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
25
Breite der Klinge (mm)
8
Präzisionsmodell
Nein
Funkenarmes Modell
Ja
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Nein
Gewölbte Klinge
Nein
Kappe drehbar
Ja
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
Marke
Gedore
Model
2153 8
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Für beengte Platzverhältnisse, 3-Komponenten-Griffe Power-Grip3 mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsart am Griffende gekennzeichnet, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, Antriebsart am Griffende gekennzeichnet, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl
Artikelnummern
Artikelnummer
1Z862399
EAN
4010886815328
UBB
500642602485
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
1531190