Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
0E691850
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
Gedore 2153 6,5 Schlitz-Schraubendreher 1.2 x 6.5mm 25mm Klinge 3-Komponenten Griff 81mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0E691850
Isoliert
Ja
Gewicht
45
Gesamtlänge (mm)
80
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
45
Gesamtlänge (mm)
80
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
25
Breite der Klinge (mm)
6.5
Präzisionsmodell
Nein
Funkenarmes Modell
Ja
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Nein
Gewölbte Klinge
Nein
Kappe drehbar
Ja
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
Marke
Gedore
Model
2153 6,5
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Für beengte Platzverhältnisse, 3-Komponenten-Griffe Power-Grip3 mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsart am Griffende gekennzeichnet, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, Antriebsart am Griffende gekennzeichnet, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl
Artikelnummern
Artikelnummer
0E691850
EAN
4010886815311
UBB
500642602220
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
1531182