Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
9Y656178
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
Gedore 2150 8-175 Schlitzschraubendreher 1,6 x 8 mm 175 mm Klinge 3-Komponenten-Griff 295 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9Y656178
Isoliert
Ja
Gewicht
222
Gesamtlänge (mm)
295
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
222
Gesamtlänge (mm)
295
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
175
Breite der Klinge (mm)
8
Funkenarmes Modell
Ja
Durchmesser des Blattes (mm)
7
Kappe drehbar
Ja
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
Marke
Gedore
Model
2150 8-175
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griffe Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsart am Griffende gekennzeichnet, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl
Artikelnummern
Artikelnummer
9Y656178
EAN
4010886938003
UBB
500642598444
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
2822660