Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
8T630478
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
Gedore 2150 6,5 Schlitzschraubendreher 1.2 x 6.5mm 150mm Klinge 3-Komponenten-Griff 260mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
8T630478
Isoliert
Nein
Gewicht
128
Gesamtlänge (mm)
260
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
150
Breite der Klinge (mm)
6.5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Gewicht
128
Gesamtlänge (mm)
260
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
150
Breite der Klinge (mm)
6.5
Dicke der Klinge (mm)
1.2
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Durchmesser des Blattes (mm)
6
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Nein
Gewölbte Klinge
Ja
Kappe drehbar
Nein
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
Marke
GEDORE
Model
2150 6,5
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8T630478
EAN
4010886806746
UBB
500642598022
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
6679510
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen