Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
5R066842
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
Gedore 2150 5,5-125 Schlitz-Schraubendreher 1 x 5.5mm 125mm Klinge 3-Komponenten-Griff 225mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5R066842
Isoliert
Ja
Gewicht
55
Gesamtlänge (mm)
225
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
55
Gesamtlänge (mm)
225
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
125
Breite der Klinge (mm)
5.5
Funkenarmes Modell
Ja
Durchmesser des Blattes (mm)
4
Kappe drehbar
Ja
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
Marke
Gedore
Model
2150 5,5-125
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
3-Komponenten-Griffe Power-Grip3 mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsart am Griffende gekennzeichnet, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, * Länge nicht genormt, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl
Artikelnummern
Artikelnummer
5R066842
EAN
4010886938010
UBB
500642600810
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
2822784