text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 5,5 Schlitzschraubendreher 1 x 5,5 mm 100 mm Klinge 3-Komponenten-Griff 200 mm

Artikelnummer 8N131436
Isoliert Ja
Gewicht 93
Gesamtlänge (mm) 200
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 5.5

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 93
Gesamtlänge (mm) 200
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Nein
Funkenarmes Modell Nein
Durchmesser des Blattes (mm) 5
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Ja
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
Marke Gedore
Warennummer 82054000
Model 2150 5,5

Artikelnummern

Artikelnummer 8N131436
EAN 4010886806722
UBB 500642597867
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 6679430
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.