text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 4-300 Schlitzschraubendreher 0,8 x 4mm 300mm Klinge 3-Komponenten-Griff 385mm

Artikelnummer 0K730466
Isoliert Ja
Gewicht 55
Gesamtlänge (mm) 385
Antimagnetisch Ja
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 55
Gesamtlänge (mm) 385
Antimagnetisch Ja
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 300
Breite der Klinge (mm) 4
Funkenarmes Modell Ja
Durchmesser des Blattes (mm) 4
Kappe drehbar Ja
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
Marke Gedore
Model 2150 4-300

Beschreibung

3-Komponenten-Griffe Power-Grip3 mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsart am Griffende gekennzeichnet, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, * Länge nicht genormt, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl

Artikelnummern

Artikelnummer 0K730466
EAN 4010886937976
UBB 500642590672
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2822776
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.