Schraubendreher
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
0Z455751
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
Gedore 2150 3-150 Schlitz-Schraubendreher 0.5 x 3mm 150mm Klinge 3-Komponenten-Griff 235mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0Z455751
Isoliert
Ja
Gewicht
44
Gesamtlänge (mm)
235
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
44
Gesamtlänge (mm)
235
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
150
Breite der Klinge (mm)
3
Dicke der Klinge (mm)
0.5
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Griffige Ausführung
Andere
Durchmesser des Blattes (mm)
3
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Nein
Gewölbte Klinge
Ja
Kappe drehbar
Nein
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
Marke
Gedore
Warennummer
82054000
Model
2150 3-150
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
3-Komponenten-Griffe Power-Grip3 mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsart am Griffende gekennzeichnet, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, * Länge nicht genormt, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl
Artikelnummern
Artikelnummer
0Z455751
EAN
4010886806708
UBB
500642599681
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
6680280