Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
5C813436
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
Gedore 2150 3,5 Schlitz-Schraubendreher 0.6 x 3.5mm 75mm Klinge 3-Komponenten-Griff 160mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5C813436
Isoliert
Ja
Gewicht
55
Gesamtlänge (mm)
160
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
55
Gesamtlänge (mm)
160
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
75
Breite der Klinge (mm)
3.5
Funkenarmes Modell
Ja
Durchmesser des Blattes (mm)
3.5
Kappe drehbar
Ja
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
Marke
Gedore
Model
2150 3,5
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsart am Griffende gekennzeichnet, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl
Artikelnummern
Artikelnummer
5C813436
EAN
4010886937983
UBB
500642597297
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
2822644