Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
2K360826
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
Gedore 2150 3,5-200 Schlitz-Schraubendreher 0.6 x 3.5mm 200mm Klinge 3-Komponenten-Griff 285mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2K360826
Isoliert
Ja
Gewicht
55
Gesamtlänge (mm)
285
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
55
Gesamtlänge (mm)
285
Antimagnetisch
Ja
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
200
Breite der Klinge (mm)
3.5
Funkenarmes Modell
Ja
Durchmesser des Blattes (mm)
3.5
Kappe drehbar
Ja
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
Marke
Gedore
Model
2150 3,5-200
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
3-Komponenten-Griffe Power-Grip3 mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsart am Griffende gekennzeichnet, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, * Länge nicht genormt, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl
Artikelnummern
Artikelnummer
2K360826
EAN
4010886937952
UBB
500642600240
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
2822741