text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3,5-125 Schlitzschraubendreher 0,6 x 3,5 mm 125 mm Klinge 3-Komponenten-Griff 210 mm

Artikelnummer 2B011994
Isoliert Ja
Gewicht 55
Gesamtlänge (mm) 210
Antimagnetisch Ja
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 55
Gesamtlänge (mm) 210
Antimagnetisch Ja
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 125
Breite der Klinge (mm) 3.5
Funkenarmes Modell Ja
Griffige Ausführung Andere
Durchmesser des Blattes (mm) 3.5
Kappe drehbar Ja
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
Marke Gedore
Model 2150 3,5-125

Beschreibung

3-Komponenten-Griffe Power-Grip3 mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsart am Griffende gekennzeichnet, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, * Länge nicht genormt, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl

Artikelnummern

Artikelnummer 2B011994
EAN 4010886937945
UBB 500642600083
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2822733
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.